曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - OS(オーエス)

コンパクトなポータブル電源

用途充電用アダプターをコンセントに挿せば充電可能。DC5V(USB)で動作する機器が使用可能。出力波形正弦波素材プラスチック、アルミ内容量1セット(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大消費電力(W)
充電時間
USBポート数
バッテリー容量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81540499EP-101R100W約8~9時間4台186Wh
175,000
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
81540508EP-200200W約7時間2台222Wh
275,000
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする