onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19V, SM12T1G
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 19V
最小ブレークダウン電圧 = 13.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 300W
最大ピークパルス電流 = 12A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.40mm
ESDプロテクタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















