SM12T1G onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19V, SM12T1G onsemi 81548610

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19V, SM12T1GSM12T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81548610
品番
SM12T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 19V
最小ブレークダウン電圧 = 13.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 300W
最大ピークパルス電流 = 12A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.40mm
ESDプロテクタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする