onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 16V, DF3A6.8FUT1G

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 16V, DF3A6.8FUT1G - onsemi

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 16V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 150W
最大ピークパルス電流 = 9.37A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 2.2 x 1.35 x 0.9mm
高さ = 0.9mm
ESDプロテクタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81548506DF3A6.8FUT1G
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする