曜日別特売

onsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOP

onsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOP - onsemi

論理回路 = VHCT
ロジックタイプ = 非反転
チャンネル数 = 1
入力タイプ = LS-TTL
出力タイプ = CMOS
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13ns
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 4.5mm
高速: tpd = 3.5 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 mA (最大) @ TA = 25 ° C TTL 互換入力: VIL = 0.8 V 、 VIH = 2.0 V CMOS 対応出力: VOH> 0.8VCC 、 VOL< 0.1VCC @ 負荷 入力及び出力でのパワーダウン保護機能を実現

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81548086MC74VHCT50ADTR2G
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする