曜日別特売

onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP

onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP - onsemi

最大スイッチング周波数 = 500 kHz
出力電圧 = 5.05 V
出力電流 = 1 A
出力数 = 1
実装タイプ = スルーホールns
上昇時間 = 150ns
トポロジー = ブースト, フライバック
寸法 = 10.16 x 7.11 x 4.95mm
PWM コントローラタイプ = 電流モードmm
幅 = 7.11mm
高さ = 4.95mm
動作供給電圧 Max = 36 V
精密な周波数制御のためのトリム済み発振器です 発振器周波数は 250 kHz 保証 500 kH までの電流モード動作 自動フィードフォワード補償 サイクル単位の電流制限に対応したラッチ PWM 低電圧ロックアウト付きの内部トリミングリファレンス 高電流トーテムポール出力 ヒステリシス付き低電圧ロックアウト 低スタートアップ / 動作電流

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81547955UC2843BNG
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする