最大スイッチング周波数 = 500 kHz
出力電圧 = 5.05 V
出力電流 = 1 A
出力数 = 1
実装タイプ = スルーホールns
上昇時間 = 150ns
トポロジー = ブースト, フライバック
寸法 = 10.16 x 7.11 x 4.95mm
PWM コントローラタイプ = 電流モードmm
幅 = 7.11mm
高さ = 4.95mm
動作供給電圧 Max = 36 V
精密な周波数制御のためのトリム済み発振器です 発振器周波数は 250 kHz 保証 500 kH までの電流モード動作 自動フィードフォワード補償 サイクル単位の電流制限に対応したラッチ PWM 低電圧ロックアウト付きの内部トリミングリファレンス 高電流トーテムポール出力 ヒステリシス付き低電圧ロックアウト 低スタートアップ / 動作電流