曜日別特売

onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAG

onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAG - onsemi

ダイオード構成 = コモンアノード
最大クランピング電圧 = 10V
最小ブレークダウン電圧 = 5.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = U-DFN3310
ピン数 = 8
最大ピークパルス電流 = 8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 3.3 x 1 x 0.5mm
幅 = 1mm
ESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ. 電圧に敏感なコンポーネントをESD (静電気放電)から保護するように設計されています。 優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81548646ESD7016MUTAG
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする