onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOP

onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOP - onsemi

最大スイッチング周波数 = 190 kHz
出力電圧 = 7.5 V
コントロール方法 = 電流
降下時間 = 120ns
パッケージタイプ = SOPns
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
PWM コントローラタイプ = 電流モードmm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃
フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81545487FAN6300HMY
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする