onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29V, SMS15CT1G
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 29V
最小ブレークダウン電圧 = 17V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
最大逆スタンドオフ電圧 = 15V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 350W
最大ピークパルス電流 = 12A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 5
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃mm
幅 = 1.7mm
350 W過渡電圧サプレッサダイオードアレイ、ESD保護用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















