方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 29V最小ブレークダウン電圧 = 17V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOP最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 12AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 5動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃mm幅 = 1.7mm350 W過渡電圧サプレッサダイオードアレイ、ESD保護用