onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 15V, SRDA3.3-4DR2G

onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 15V, SRDA3.3-4DR2G - onsemi

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 15V
最小ブレークダウン電圧 = 5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V
ピン数 = 8
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 10A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 4mm
低静電容量ESD保護アレイ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81548698SRDA3.3-4DR2G
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする