方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V最小ブレークダウン電圧 = 5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 8ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 10AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 4mm低静電容量ESD保護アレイ