onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 950 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピン
チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 950 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-563
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 240 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 210 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
幅 = 1.3mm
高さ = 0.6mm
NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















