曜日別特売
NTZS3151PT1G onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 950 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピン onsemi 81548147

onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 950 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピンNTZS3151PT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
81548147
品番
NTZS3151PT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 950 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-563
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 240 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 210 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
幅 = 1.3mm
高さ = 0.6mm
NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする