曜日別特売
NUF6401MNT1G onsemi シグナルフィルタ表面実装 NUF6401MNシリーズ 3000MHz3mm-40℃+85℃はんだパッド3 x 1.35 x 1mm onsemi 81548524

onsemi シグナルフィルタ表面実装 NUF6401MNシリーズ 3000MHz3mm-40℃+85℃はんだパッド3 x 1.35 x 1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81548524
品番
NUF6401MNT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

シリーズ = NUF6401MN
実装タイプ = 表面実装
動作周波数 = 3000MHz
終端スタイル = はんだパッド
寸法 = 3 x 1.35 x 1mm
奥行き = 1.35mm
高さ = 1mm
長さ = 3mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
EMIフィルタアレイ、ESD保護搭載. EMI / RFIノイズを抑制するために設計されたワイヤレス用途向けの統合フィルタアレイです。 最大15 kVのESDサージに対応するESD保護を含む

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする