onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC

onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC - onsemi

最大スイッチング周波数 = 275 kHz
出力電圧 = 5.1 V
出力電流 = 1 A
コントロール方法 = 電流
降下時間 = 150ns
上昇時間 = 150ns
トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード
最大デューティサイクル = 96%
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
動作供給電圧 Max = 30 V
AC-DCオフラインコントローラ、UCシリーズ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81548768UC3843BD1R2G
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする