最大スイッチング周波数 = 275 kHz出力電圧 = 5.1 V出力電流 = 1 Aコントロール方法 = 電流降下時間 = 150ns上昇時間 = 150nsトポロジー = ブースト, フライバック, フォワード最大デューティサイクル = 96%長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 30 VAC-DCオフラインコントローラ、UCシリーズ、ON Semiconductor