onsemi TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 64.8V, P6KE47CA
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 64.8V
最小ブレークダウン電圧 = 44.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 40.2V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 9.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 3.56mm
TVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
- 内容量
- 1セット(4000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















