曜日別特売
P6KE47CA onsemi TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 64.8V, P6KE47CA onsemi 81548165

onsemi TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 64.8V, P6KE47CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
81548165
品番
P6KE47CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 64.8V
最小ブレークダウン電圧 = 44.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 40.2V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 9.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 3.56mm
TVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする