ダイオード構成 = コモンアノード
最大クランピング電圧 = 12.5V
最小ブレークダウン電圧 = 6.2V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 100W
最大ピークパルス電流 = 8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 5
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃mm
幅 = 1.35mm
ESD保護用5ライン過渡電圧サプレッサ


