onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.65 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピン
チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 1.65 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = TSOP-6
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 135 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 2 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
長さ = 3.1mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















