曜日別特売
NTGS3441T1G onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.65 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピン onsemi 81548454

onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.65 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピンNTGS3441T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81548454
品番
NTGS3441T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 1.65 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = TSOP-6
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 135 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 2 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
長さ = 3.1mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする