onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, ESDR0524PMUTAG
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 15V
最小ブレークダウン電圧 = 5.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = U-DFN2510
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 10
最大ピークパルス電流 = 1A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +125 ℃mm
高さ = 0.5mm
低静電容量ESD保護アレイ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















