曜日別特売
ESDR0524PMUTAG onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, ESDR0524PMUTAG onsemi 81548409

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, ESDR0524PMUTAGESDR0524PMUTAG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81548409
品番
ESDR0524PMUTAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 15V
最小ブレークダウン電圧 = 5.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = U-DFN2510
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 10
最大ピークパルス電流 = 1A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +125 ℃mm
高さ = 0.5mm
低静電容量ESD保護アレイ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする