トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 25 A (連続), 40 A (ピーク)
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 15
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V dc
最大コレクタカットオフ電流 = 1mA
幅 = 4.9mm
このバイポーラトランジスタは、汎用パワーアンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。TIP35A 、 TIP35B 、 TIP35C ( NPN )、 TIP36A 、 TIP36B 、 TIP36C ( PNP )は補助装置です。コレクタ電流: 25 A 低漏洩電流: ICEO = 1.0 mA @ 30 及び 60 V 優れた DC ゲイン hFE = 40 (標準) @ 15 A 高電流ゲイン帯域幅製品 鉛フリーパッケージを用意


