onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12V, SRDA05-4R2G
ダイオード構成 = コンプレックスアレイ
最大クランピング電圧 = 12V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 10A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
テスト電流 = 1mA
500 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















