ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最大クランピング電圧 = 12V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 10AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.5mmテスト電流 = 1mA500 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用