曜日別特売

onsemi Pチャンネル JFET, 15 V, 3-Pin SOT-23

onsemi Pチャンネル JFET, 15 V, 3-Pin SOT-23 - onsemi

チャンネルタイプ = P
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = -2 to -25mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 15 V
最大ゲート-ソース間電圧 = +30 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = -30V
トランジスタ構成 = シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 250 Ω
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm
幅 = 1.3mm
PチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81548567MMBFJ176
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする