onsemi VHC バッファ 非反転, 5ピン TSOP
論理回路 = VHC
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 1
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = CMOS、シングルエンド
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 16 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 1.5mm
74VHC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を実現します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力 シングルゲートパッケージ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ




















