M74VHC1GT126DT1G onsemi VHC バッファ 非反転, 5ピン TSOP onsemi 81548628

onsemi VHC バッファ 非反転, 5ピン TSOPM74VHC1GT126DT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81548628
品番
M74VHC1GT126DT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

論理回路 = VHC
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 1
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = CMOS、シングルエンド
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 16 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 1.5mm
74VHC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を実現します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力 シングルゲートパッケージ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする