onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT1G
ダイオード構成 = コモンアノード
最大クランピング電圧 = 12.5V
最小ブレークダウン電圧 = 6.2V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 100W
最大ピークパルス電流 = 8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 5
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
幅 = 1.35mm
ESD保護用過渡電圧サプレッサ、SMF / SMSシリーズ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















