SMF05CT1G onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT1G onsemi 81547894

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81547894
品番
SMF05CT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ダイオード構成 = コモンアノード
最大クランピング電圧 = 12.5V
最小ブレークダウン電圧 = 6.2V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 100W
最大ピークパルス電流 = 8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 5
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
幅 = 1.35mm
ESD保護用過渡電圧サプレッサ、SMF / SMSシリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする