onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, MSQA6V1W5T2G
ダイオード構成 = コモンアノード
最小ブレークダウン電圧 = 6.1V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-353 (SC-70)
最大逆スタンドオフ電圧 = 3V
ピン数 = 5
ピークパルスパワー消費 = 150W
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
幅 = 1mm
低静電容量ESD保護アレイ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















