曜日別特売
MSQA6V1W5T2G onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, MSQA6V1W5T2G onsemi 81548479

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, MSQA6V1W5T2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81548479
品番
MSQA6V1W5T2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ダイオード構成 = コモンアノード
最小ブレークダウン電圧 = 6.1V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-353 (SC-70)
最大逆スタンドオフ電圧 = 3V
ピン数 = 5
ピークパルスパワー消費 = 150W
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
幅 = 1mm
低静電容量ESD保護アレイ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする