曜日別特売

TE Connectivity 丸型コネクタ, 37極, ケーブルマウント, 182926-1

TE Connectivity 丸型コネクタ, 37極, ケーブルマウント, 182926-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数 37
実装タイプ ケーブルマウント
プラグ/ソケット プラグ
接続方向 ストレート
ハウジング材質 サーモプラスチック
ケーブル取り付けシェルシリーズ / 2. TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場やフィールドで素早く組み立てることができます。 圧着端子は、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。. シリーズ1. シリーズ1 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4極から37極まで取り揃えており、最大13Aの信号が可能です。 シリーズ1では、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトを使用できます。互換性のあるコネクタコンタクトの完全なリストについては、取扱説明書を参照してください。. シリーズ2. シリーズ2 高密度。1つのシェルでより高い接触密度を必要とする用途向けに設計されています。 シリーズ2コネクタは、8極から63極まで取り揃えており、最大7.5 Aの信号が可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトの全リストについては、取扱説明書を参照してください。. 特長. ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0準拠で、安定性、耐熱性、自己消火性に優れた熱可塑性素材から製造されています。 クイック接続 取り外し機能により、組み立て時間を節約 このプラスチック製コネクタは軽量で、金属製コネクターよりも安価 堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。. 用途.
CPCシリーズは、効果的な信号ソリューションが必要とされるほとんどの産業用途で使用できます。 最も一般的な用途は次のとおりです。. 鉄道・輸送用の車両とシステム 照明と看板 空調システムと業務用ビル設備 自動車 バス、オフロード向けトラック、RV車、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム. 環境. CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質エンジニアリング素材で製造されています。. よくある質問. - 丸形コネクタは修理可能ですか? - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 - - 耐久性はどうですか? - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質素材製です。衝撃や振動に対する高い耐性を持っています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81543107182926-1
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする