TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2411

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2411 TRACO POWER

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 400mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 16
絶縁電圧 = 1.5kV dc
長さ = 23.8mm
シリーズ = TEL 2
ロードレギュレーション = ±0.75%
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81545216 TEL 2-2411
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする