出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 36 75 V dc
定格電力 = 8W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 1.5A
実装タイプ = スルーホール
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 32mm
鉄道用途向けに承認済み = なし
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
Traco TEN 8-4811 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合


