onsemi Nチャンネル IGBT 650 V 70 A, 3-Pin TO-247 シングル
最大連続コレクタ電流 = 70 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 300 W
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
スイッチングスピード = 1MHz
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm
動作温度 Max = +175 ℃
IGBTディスクリート、ON Semiconductor. モータ駆動とスイッチング用途向けの絶縁型ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(30個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















