曜日別特売
NGTB35N65FL2WG onsemi Nチャンネル IGBT 650 V 70 A, 3-Pin TO-247 シングル onsemi 81555838

onsemi Nチャンネル IGBT 650 V 70 A, 3-Pin TO-247 シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
81555838
品番
NGTB35N65FL2WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

最大連続コレクタ電流 = 70 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 300 W
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
スイッチングスピード = 1MHz
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm
動作温度 Max = +175 ℃
IGBTディスクリート、ON Semiconductor. モータ駆動とスイッチング用途向けの絶縁型ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする