onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 100 V dc, 10 A dc, 3-Pin TO-220
トランジスタタイプ = NPN 最大連続コレクタ電流 = 10 A dc 最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V dc 最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc パッケージタイプ = TO-220 実装タイプ = スルーホール ピン数 = 3 トランジスタ構成 = シングル 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最小DC電流ゲイン = 100 最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V dc 幅 = 4.9mm