onsemi Nチャンネル JFET, 15 V, 3-Pin CP

onsemi Nチャンネル JFET, 15 V, 3-Pin CP - onsemi

チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 16 to 32mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 15 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = -15V
トランジスタ構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = CP
ピン数 = 3
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 10pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 2.9pF
寸法 = 2.9 x 1.5 x 1.1mm
幅 = 1.5mm
NチャンネルJFET、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815562582SK3557-7-TB-E
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする