チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 16 to 32mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 15 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = -15V
トランジスタ構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = CP
ピン数 = 3
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 10pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 2.9pF
寸法 = 2.9 x 1.5 x 1.1mm
幅 = 1.5mm
NチャンネルJFET、ON Semiconductor