チャンネルタイプ = NIDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 8 to 80mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 0.4 V最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V最大ドレイン-ゲート間電圧 = 40Vトランジスタ構成 = シングル実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.97mm幅 = 1.3mmNチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor