トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 10 A (連続), 15 A (ピーク)
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc
パッケージタイプ = TO-218
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
回路構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 20
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V dc
最大コレクタカットオフ電流 = 0.7mA
幅 = 4.9mm


