曜日別特売

onsemi Nチャンネル IGBT 650 V 120 A, 3-Pin TO-3PN シングル

onsemi Nチャンネル IGBT 650 V 120 A, 3-Pin TO-3PN シングル - onsemi

最大連続コレクタ電流 = 120 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 600 W
パッケージタイプ = TO-3PN
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 15.8 x 5 x 20.1mm
動作温度 Min = -55 ℃
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81555829FGA60N65SMD
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする