onsemi NUF2221W1T2G CANバスターミネータ

onsemi NUF2221W1T2G CANバスターミネータ - onsemi

終端タイプ = USB回線終端
ビット数 = 2bit
標準抵抗 = 1.5 kΩ, 22 Ω
最大供給電流 = 10 nA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-88
ピン数 = 6
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
長さ = 2.2mm
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
動作供給電圧 Max = 5.25 V
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
TVS / EMIフィルタデバイス. 単一のSMTデバイスでEMIフィルタリング、ESD保護、及びライン終端を採用した複合型統合ソリューション

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81556267NUF2221W1T2G
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする