onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92

onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92 - onsemi

チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 40mA
最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = 25V
トランジスタ構成 = シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 Ω
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 85pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 85pF
寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm
幅 = 3.86mm
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81555820J109
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする