チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 8mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 0.2 V
最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = 40V
回路構成 = シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 80 Ω
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm
高さ = 0.93mm
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor


