アンプタイプ = 高精度
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 5 → 24 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz
標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート = 0.5V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
標準電圧ゲイン = 100 dB
幅 = 6.35mm
汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。


